Cap axial de găurire și frezare, offset, EWS - Varia V5, 50.50V5KRSQT28RIKI2

Cod articol: 179494
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
Cod articol 179494
EAN / GTIN 4069739286174
Număr producător 50.50V5KRSQT28RIKI2
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI50 cu tija rotită cu 30°, suport axial cu centru decalat, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 50.50V5KRSQT28RIKI2
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 107
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 80 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 2:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 117,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 117,5 mm
  • Mărime coadă: Cuțit VDI50 rotit la 30°
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia V5
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs