Filtru „GA”, recipient din policarbonat, coș de protecție, 5 µm, BG 400, G 1/2, supapă de evacuare: Alamă

Cod articol: 178465
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 178465
EAN / GTIN 4047322666626
Număr producător 178465
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru „GA”, cu recipient din policarbonat, coș de protecție și suport de fixare, 5 µm, BG 400, G1/2, PE max. 10 bar, presiune de lucru 1, 5 - 9 bar, supapă de evacuare: VA. Separator centrifugal cu element filtrant sinterizat.

Caracteristică:

  • A: 80,0 mm
  • B: 220,0 mm
  • C: 42,5 mm
  • D: 177,5 mm
  • BG: 400
  • Serie: GA
  • Carcasă: Aluminiu turnat sub presiune
  • Filet: G1/2
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 4600 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: complet automat
  • Presiune de lucru max.: 9 bar
  • Presiune de lucru min.: 1,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 10 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar