Banc de lucru mobil

Cod articol: 177W-6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Înălţime 950 mm
Tip produs Banc mobil de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 177W-6
EAN / GTIN 4000896154630
Număr producător 177W-6
L-Număr L60140 1805
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • 4 x sertare plate și 2 x sertare înalte, precum și 2 suprafețe de depozitare în partea cu rafturi
  • Roți mari cu rulmenți cu bile (⌀ 125 mm),
    cu deplasare facilă chiar și în condiții de sarcină dinamică mare
  • 2 role de ghidare cu opritor dublu: rola cu frână împiedică rularea accidentală
    lagărul de pivotare cu frână împiedică rotirea rolelor de ghidare,
    de ex. pe suprafețe înclinate
  • Inelul de protecție împiedică pătrunderea murdăriei și a fibrelor
  • Rolele elastice gri, care nu lasă urme, permit o rulare lină
  • Concept de închidere în două trepte:
    • Închidere centralizată, posibilitate de închidere prin butuc cu 2 chei
    • Închiderea individuală împiedică deschiderea nedorită
    • Extragere 100 % cu ghidare pe role
  • Suprafețe de așezare în partea cu rafturi:
    capacitatea portantă sus: 15 kg / jos: 35 kg
    fundul raftului ajustabil
  • Opțional: 177W-21: ușă pentru partea dreaptă a raftului, cu posibilitate de închidere, inclusiv 2 chei
  • Forța portantă totală (dinamică): 500 kg
  • Forța portantă (statică) totală: 750 kg
  • Placă de lucru: Lemn stratificat mesteacăn, înlocuibil
  • Sarcină per sertar: 20 kg
  • Culoare: Albastru HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Greutate netă (kg): 85 kg
  • Sertare, plate: 4 x 79 x 527 x 348 mm
  • Sertare, înalte: 2 x 164 x 527 x 348 mm
  • Dimensiune sertar pentru sistemul de ordonare: 3/3
  • Număr de separatoare: 6
  • Înălțimea suprafeței de lucru: 934
  • Numărul de role fixe: 2 (∅ 125 mm)
  • Numărul de role de ghidare: 2 (∅ 125 mm)
  • Sertare echipate în mod standard cu câte un perete despărțitor per sertar
  • Sistem de compartimentare a sertarelor – adecvat pentru sistemul HAZET-Safety-Insert și organizarea uneltelor HAZET
  • Suprafață de fixare laterală, de ex. pentru gama de cârlige HAZET, grupa de articole 112, suporturi de recipiente etc.

Descărcări și documente

Produse potrivite