Comparator digital cu citire 0,001 mm 25,0 mm

Cod articol: 1730506
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 1730506
EAN / GTIN 4029713282028
Număr producător 1730506
L-Număr L40510 332
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu
  • Inel exterior (ramă) Ø 60 mm
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Clasa de protecție IP54
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Unitatea de afișare poate fi rotită la 280°
  • Afișaj LCD cu cifre înalte de 11 mm
  • Standard din fabrică

Descriere:

Indicator cu cadran cu funcție de toleranță, digital, DIGI-MET. Domeniul de măsurare 25,0 mm / 1,0 inch. Citire 0,001 mm / 0,00005 inch. Precizie 0,005mm. Carcasă din aluminiu: Inel exterior Ø 60 mm. Cu ax din oțel inoxidabil, călit și vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8 mm h 6. Cu câmp de citire rotativ de 280° și afișaj LCD mare cu cifre de 11 mm înălțime. Clasa de protecție IP 54. Funcții electronice: Comutare pornit/oprit, setare zero posibilă în orice punct, precum și comutare mm/înch. Funcția PRESET (presetarea măsurătorilor) - Funcția ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la PRESET) și funcția de toleranță. Inversarea direcției de numărare și blocarea individuală a tastaturii. Ieșire de date variabile USB, Opto RS 232 sau Digimatic. Ambalare: Cutie de carton

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 54
  • Citire: 0,001 mm
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Forța de măsurare MIN: 0,65 N
  • Forța de măsurare MAX: 1,15 N
  • Măsurarea distanței în mm: 25 mm
  • Interval de măsurare limită de eroare µm: 4 µm
  • Repetabilitate [µm]: 1 µm
  • Forța de măsurare digitală: 0,65 - 1,15

Standard:

Factory standard