Pulover tricotat cu fermoar scurt FRONTLINE Nanterre, Unisex, Negru, Mărime L

Cod articol: 17205-939-09 L
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
Cod articol 17205-939-09 L
EAN / GTIN 5711074550159
Număr producător 17205-939-09 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Întăriturile durabile din twill pe părțile produsului prelungesc durata de viață a produsului
  • ZIP la gât
  • Manșete striate la gât, mâneci și tiv
  • buzunare cu mâneci cu compartimente multiple, de exemplu pentru ştifturi și lanternă de buzunar

Caracteristică:

  • Potrivire modernă
  • ZIP la gât
  • Manșete striate pe gât, pe marginea inferioară și pe încheieturi
  • Curele de umăr cu fixare scai
  • Material textil de tip twill pe părți ale produsului
  • Buzunare cu mâneci cu mai multe compartimente z
  • L
  • Pentru ştifturi și lanternă de buzunar
  • Compoziție: 50% lână/50% acrilic
  • Material gramaj / densitatea materialului: 240 g / m² (12 GG)
  • Țesătură tricotată.
  • Circumferinta pieptului: 104 cm / 41 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Rufe delicate, max. 30° C..
  • Nu clorului
  • Se usucă întins
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală