Racord în cruce, țeavă Ø 6 mm, oțel zincat

Cod articol: 159731
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159731
EAN / GTIN 4047322643610
Număr producător 159731
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în cruce, diametru exterior țeavă 6 mm, PN 630, SW1 17, SW2 12, oțel zincat. Racord în cruce, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 56,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 6 mm