Supapă de refulare, G3/8 exterior, diametru exterior țeavă 10 mm, PN max. 400, oțel zincat

Cod articol: 159460
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159460
EAN / GTIN 4047322640909
Număr producător 159460
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, G3/8 exterior, filet cu inel de fixare, diametru exterior țeavă 10, PN max. 400, SW1 22, SW2 22, SW3 24, oțel zincat, presiune de deschidere:0, 8-1, 2 bar . Supapă de refulare, direcția de curgere inel de tăiere pentru filet, filet exterior cilindric, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 54,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 24 mm
  • Filet: G3/8
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 10 mm