Reducere, Ø exterior țeavă manșon 22/18 mm, oțel zincat

Cod articol: 159254
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159254
EAN / GTIN 4047322639163
Număr producător 159254
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Reducere, Ø exterior țeavă manșon 22/18 mm, PN max. 160 bar, SW1 27, SW2 32, SW3 36, oțel zincat. Reducere, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 35,0 mm
  • L2: 35,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 32 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru manșon: 22/18 mm