Racord filetat unghiular, NPT 3/8 exterior, Ø tub 12, oțel zincat

Cod articol: 159175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159175
EAN / GTIN 4047322638371
Număr producător 159175
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat unghiular, NPT 3/8 exterior, diametru exterior țeavă 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, SW2 17, oțel zincat. Racord filetat unghiular, filet NPT, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Filet: NPT 3/8
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 12 mm