Jacheta termică UNIQUE Erding, Unisex, Antracit închis/Negru, Mărime L

Cod articol: 15615-249-1809 L
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
Cod articol 15615-249-1809 L
EAN / GTIN 5711074381685
Număr producător 15615-249-1809 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Izolaţia CLIMASCOT® unică încălzeşte efectiv, este uşoară, moale şi poate fi strânsă într-un volum mic.
  • Mânecile tăiate ergonomic, care sunt modelate în funcție de mișcările naturale ale brațelor
  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Materialul elastic de pe părțile laterale oferă o libertate sporită de mișcare
  • vizibilitate îmbunătățită în mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • În două culori
  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Cu izolație ușoară CLIMASCOT®
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Guler înalt
  • Buzunar interior cu fermoar
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Inel D.
  • Buzunar pentru stilou
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Întindeți materialul pe laterale
  • Bandă elastică pe încheieturi și pe marginea inferioară
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 300 g / m²
  • Material matlasat de metru.
  • Circumferinta pieptului: 104 cm / 41 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală