Blugi FRONTLINE Manhattan, Domnilor, Denim albastru închis spălat, Mărime W34L30

Cod articol: 15379-869-66 W34L30
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
Cod articol 15379-869-66 W34L30
EAN / GTIN 5711074387748
Număr producător 15379-869-66 W34L30
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivire modernă, apropiată
  • Cusături duble cusute pe picioare
  • Talia joasă, cu o betelie care se potrivește formei, asigură faptul că pantaloni ține pasul cu toate mișcările corpului
  • ZIP Fly buzunar dreapta spate cu
  • extra husă

Caracteristică:

  • Cusături duble cusute pe picioare și pe crotch
  • Talie joasă și betelie care se potrivește formei
  • Bucle de curea
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate
  • Buzunar spate dreapta cu husă suplimentar
  • Compoziție: 100% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 410 g / m²
  • Material denim.
  • Lungime pas: 76 cm / 30 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 76 cm / 30 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală