Suport pentru filiere, Pentru ⌀ filierei × înălţime: 25,4X9,5mm

Cod articol: 149310 25,4X9,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ filierei × înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: EN 22568

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ filierei 25,4 mm
Înălţime 9,5 mm
Standard EN 22568
Lungimea totală 225 mm
Număr de şuruburi de fixare 3
Tip produs Suport pentru filiere

Identificare și clasificare

Cod articol 149310 25,4X9,5
EAN / GTIN 4062406219765
Număr producător 149310 25,4X9,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mânere deşurubabile din oţel. Cu 5 şuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65×25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75×20 din oţel.

Aplicaţie:

Pentru prinderea directă a filierelor închise şi crestate conform EN 22568.