Cap axial de găurire și frezare, decentrat, poligon ISO 26623 PSC 40, 50.40C4SQT10R

Cod articol: 148721
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
Cod articol 148721
EAN / GTIN 4069739153780
Număr producător 50.40C4SQT10R
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, tijă VDI40 rotită cu 30°, suport axial decalat, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 50.40C4SQT10R
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 80
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 123 mm
  • Lungimea funcției (WF): 120 mm
  • Mărime coadă: Cuțit VDI40 rotit la 30°
  • Dimensiunea interfeței: PSC 40
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat