Cuțit de siguranță SECUNORM Handy cu lamă industrială 145, 1 buc.

Cod articol: 1444.02
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 1444.02
EAN / GTIN 4002632916908
Număr producător 1444.02
L-Număr L60170 826
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

Clasic în dimensiunea de buzunar. Cu mâner din inox și lamă din inox.
Nu lăsați dimensiunea compactă a TELEFONULUI MOBIL SECUNORM să vă păcălească. Handy nu înseamnă drăguț, dimpotrivă: Este un sculă de tăiat cu ″mușcătură″ și toate calitățile necesare chiar și în medii de lucru umede. Acest lucru vă permite să utilizați mâner inox și lama din inox pentru perioade foarte lungi de timp. În plus, cuţite de siguranţă acceptă, de asemenea, frecvențe înalte de tăiere și practic orice material de tăiere.
  • Material de bază:
    Oţel inoxidabil
  • Glisor cu două fețe
    cu dreapta? Cu stânga? Nu contează aici. Pentru că am echipat TELEFONUL MOBIL SECUNORM cu un glisor accesibil din ambele părți. Deci, toată lumea poate lucra cu adevărat cu ea!
  • O putere robustă și rezistentă
    , credeți pe bună dreptate. Deoarece inserția de plastic cu lama este într-un mâner din metal inoxidabil. Deci, sculă de tăiat dvs. Merge foarte mult cu dvs. ″Prin gros și subțire″.
  • Format la îndemână
    TELEFONUL MOBIL SECUNORM se potrivește în fiecare husă. Când nu este nevoie. La tăiere, vă veți bucura de ușurința și manevrabilitatea sa. Și pe cel ce se ține de el,
  • Fără unelte
    , schimbarea lamei este atât de ușoară încât nu aveți nevoie de instrumente sau instrucțiuni. Numai pentru toate cazurile: Trageți inserția din plastic din spatele mâner-ului, rotiți sau schimbați lama, totul înapoi și făcut!
  • Lamă utilizabilă cu 4 căi
    de ce aveți mai multă lamă? Pentru că are două lame și patru muchii ascuțite. Prin rotire și rotire, dublați timpul de funcționare - și tăiați din nou și din nou ca nou.
  • Materiale principale de tăiere:
    Carton: Până la 2 straturi
    de înfășurare, întindere, folie de contracție
    bandă adezivă
    bandă din plastic
  • Aplicație de tăiere:
    Deschideți folia bandă adezivă Cut sau folii întinse tăiați carton deschis

    /acoperit
    în partea de sus.

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 2 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Degetele mari
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 8, 5 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, film de contracție, bandă adezivă, Curele din plastic, produse cu pungă, pânze de film și hârtie, fire, cordon,
  • Aplicație de tăiere: Deschideți bandă adezivă, tăiați folii de înfășurare sau întindere, tăiați carton deschis/acoperit pe laturi, tăiați carton deschis în partea de sus.
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Brățară/inel: Nu
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Oţel inoxidabil
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 145,60
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 13, 3 mm
  • Lamă opțională: 45,60
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă dreptunghiulară
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 4 pliere utilizabilă
  • Lamă din oțel inoxidabil (cuţit): Da
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Nu

Descărcări și documente

Produse potrivite