Cuplaj rapid NW 7, 8, oțel zincat, manșon LW 8

Cod articol: 141519
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 141519
EAN / GTIN 4047322568111
Număr producător 141519
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj rapid NW 7, 8, oțel zincat, manșon LW 8, presiune de lucru. 0 - 35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj rapid de închidere pe o parte, de înaltă calitate și robust, cu valori ridicate ale debitului. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Acest cuplaj rapid nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și control, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, ateliere, industria auto, minerit.

Caracteristică:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Manşon: Oţel galvanizat
  • Bilă: oțel inoxidabil
  • Lungime: 70,0 mm
  • Supapă: Zinc turnat sub presiune (Zamak)
  • Carcasă: Oţel galvanizat
  • Racord: LW 8
  • Debit: 2000 l/min (aer)
  • Piesă filetată: Oţel galvanizat
  • Presiune de lucru: 0 - 35 bar
  • material de etanșare: NBR
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C