HOLEX Pro Form Tarozi de maşină-formare prin rulare, cu canale de ungere 6HX, TiN, M: M12

Cod articol: 139180 M12
Reducere
57,80 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M12
Strat de acoperire TiN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,75 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Pătrat coadă □ 7 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 11,2 mm
⌀ Filet 12 mm
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat galben
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 36 mm
Serie Pro Form
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 139180 M12
EAN / GTIN 4069515003551
Număr producător 139180 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
27
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.
Clasa de toleranţă: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Tarod de mașină (formare prin rulare), de înaltă performanță pentru utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Tăiş HSS-E-PM, pentru o rezistență maximă la uzură.
  • Strat optimizat HIPIMS TiN de ultimă generație.