{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Tap | |
| Dimensiunea filetului | G1/8 | |
| Strat de acoperire | AlTiX | |
| Tip de filet | G | |
| Unghi al flancurilor | 55 grad | |
| Materialul sculei | HSS E PM | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Forma conului de atac | C | |
| Unghiul elicei | 40 grad | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 2,5×D la gaură înfundată | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pas filet | 0,907 mm | |
| Pasi/inch | 28 | |
| ⌀ Filet | 9,73 mm | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 7 mm | |
| Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 8,8 mm | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Inel colorat | verde | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Adâncimea filetului | 24,33 mm | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 137807 G1/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406209117 | |
| Număr producător | 137807 G1/8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |