Piuliță hexagonală, G 3/8 pentru dimensiunea tubului LW 4/6/9, MS

Cod articol: 137528
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 137528
EAN / GTIN 4047322515009
Număr producător 137528
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piuliță hexagonală, G 3/8 pentru dimensiuni tuburi LW 4, 6, 9, SW 19, alamă, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 15,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Filet: G3/8
  • Material: Alamă CW614N
  • pentru garnitură: 134006 + 134895 + 134902
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C