Manometru standard pentru umflarea pneurilor HS, manometru Ø 80 mm, necalibrat, 0-12 bar

Cod articol: 136784
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 136784
EAN / GTIN 4047322508346
Număr producător 136784
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru standard pentru umflarea anvelopelor cu manetă, furtun rotativ, manometru Ø 80 mm, necalibrat, 0-12 bar/170 psi, niplu NW 7, 2. Manometru standard robust pentru umflarea anvelopelor, cu carcasă de protecție din cauciuc, manometru cu afișaj în bar și psi. Cu niplu pentru cuplare NW 7, 2 - 7, 8.

Caracteristică:

  • Execuție: cu știft cu pârghie
  • Manometru Ø: 80 mm
  • Descriere: necalibrat
  • Lungimea furtunului: 50 cm
  • Branşament pentru furtun: G 1/4, rotativ
  • Domeniu de măsurare max. bar: 12 bar
  • Domeniu de măsurare max. psi: 170
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Domeniu de măsurare min. psi: 0