Descriere:
Racord în T, rotativ, R 1/4 exterior pentru diametru exterior furtun 8 mm, presiune de lucru -0, 98 - 20 bar, oțel inoxidabil 1.4404. Pentru utilizare în medii agresive și cu medii corozive. Verificarea adecvării pentru fiecare caz de utilizare revine utilizatorului.
Caracteristică:
- L1: 46,4 mm
- L2: 31,5 mm
- SW: 14 mm
- Serie: linia inox
- Mediu: Aer comprimat, medii corozive (în măsura în care sunt compatibile cu materialul)
- Filet: R 1/4 AG
- Material: Oțel inoxidabil 1,4404
- standard de filet: ISO 7-1
- material de etanșare: FKM/FPM
- Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, produse chimice și alimentare, farmaceutice, ambalare, vid
- Presiune de lucru max.: 20 bar
- Presiune de lucru min.: -0,98 bar
- pentru diametru exterior al furtunului: 8 mm
- Temperatura maximă a mediului: 150 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatură de funcționare max.: 150 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C
- Material recomandat pentru țevi: PVDF, PTFE, PA, PU