Racord în T cu filet, rotativ, G 1/2 exterior, Ø furtun 16, ES 1.4404

Cod articol: 135188
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 135188
EAN / GTIN 4047322493963
Număr producător 135188
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în T, rotativ, G 1/2 exterior pentru furtun cu diametru exterior 16 mm, presiune de lucru -0, 98 - 20 bar, oțel inoxidabil 1.4404. Pentru utilizare în medii agresive și cu medii corozive. Verificarea adecvării pentru fiecare caz de utilizare revine utilizatorului.

Caracteristică:

  • L1: 60,0 mm
  • L2: 39,6 mm
  • SW: 27 mm
  • Serie: linia inox
  • Mediu: Aer comprimat, medii corozive (în măsura în care sunt compatibile cu materialul)
  • Filet: G 1/2 AG
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4404
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • material de etanșare: FKM/FPM
  • Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, produse chimice și alimentare, farmaceutice, ambalare, vid
  • Presiune de lucru max.: 20 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,98 bar
  • pentru diametru exterior al furtunului: 16 mm
  • Temperatura maximă a mediului: 150 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • Material recomandat pentru țevi: PVDF, PTFE, PA, PU