Nipon de reducere lung, G 2 exterior G 1 1/2 interior SW 70, alamă

Cod articol: 134704
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 134704
EAN / GTIN 4047322490412
Număr producător 134704
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon de reducere, execuție lungă, G 2 exterior G 1 1/2 interior SW 70, alamă, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • SW: 70 mm
  • Material: Alamă CW614N
  • Filet exterior: G 2
  • Filet interior: G 1 1/2
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C