Racord în cruce pentru furtun LW 13 mm, alamă

Cod articol: 134516
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 134516
EAN / GTIN 4047322487573
Număr producător 134516
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord cruce pentru furtun LW 13 mm, alamă CW617N, presiune de lucru max. 10 bar, mediu/temperatură ambiantă max. 90 °C.

Caracteristică:

  • L1: 70,0 mm
  • Material: Alamă CW617N
  • pentru furtun: LW 13 mm
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 90 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 90 °C