Clește de cablaj cu manşoane multicomponent, cu cârlig de fixare integrat pentru montarea unei siguranţe împotriva căderii cromat 160 mm

Cod articol: 13 05 160 T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 13 05 160 T
EAN / GTIN 4003773071426
Număr producător 13 05 160 T
L-Număr L70010 1922
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • cleștele ideal pentru lucrări de cablare
  • pentru prinderea și îndoirea firelor
  • pentru tăierea sârmei de duritate medie și mare
  • Marginile de tăiere de precizie sunt călite suplimentar prin inducție, duritatea muchiei de tăiere aprox. 60 HRC
  • cu găuri de decapare de precizie
  • pentru sertizarea capetelor de sârmă
  • Clește cu ochi de fixare pentru fixarea unui parapet de protecție

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2,5
  • Valori de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1,6
  • Valorile de decupare în milimetri pătrați: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
  • Protecție împotriva căderilor: da
  • cromat
  • cu manșoane multicomponente, cu ochi de fixare integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor
  • Unelte cu cablu
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare