Jacheta INDUSTRY Trenton, Unisex, Negru, Mărime XL

Cod articol: 12307-630-09 XL
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
Cod articol 12307-630-09 XL
EAN / GTIN 5707209956729
Număr producător 12307-630-09 XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe mâneci, umeri și părți laterale prelungesc durata de viață a produsului
  • Închidere cu bandă de protecție împotriva intemperiei și cleme ascunse pentru a preveni zgârieturile
  • D-ring pentru carduri cheie sau ID
  • Mânecile în formă oferă o mare libertate de mișcare
  • Ajustare individuală prin betelie reglabilă
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • Cusături triple cusute pe mâneci, umeri și părți laterale
  • Guler înalt
  • Închidere cu bandă de protecție împotriva intemperiei și clemele ascunse
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Inel D.
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Buzunar pentru stilou
  • Buzunare frontale
  • Buzunare interioare
  • Betelie cu buton de reglare
  • Manșete cu buton de reglare
  • Cusături contrastante
  • Compoziție: 100% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 355 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 3-5%.
  • Circumferinta pieptului: 112 cm / 44 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Lenjerie de gătit, max. 95°C.
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperaturi ridicate, max. 200°C
  • , tolerează curățarea normală