Extractor cu acțiune rapidă, 2 brațe 160 x 150 mm

Cod articol: 1216570
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Identificare și clasificare

Cod articol 1216570
EAN / GTIN 4036976106275
Număr producător 1216570
L-Număr L60160 5038
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Model testat și verificat pentru extragerea sigură și rapidă a discurilor, roților, rulmenților cu bile etc.
Design puternic, forjat sub presiune
Scală de reglare pentru o ajustare uniformă a cârligelor extractorului. Permite extragerea centrică și optimizată din punct de vedere al forței, chiar și cu cele mai mari forțe de extragere
Utilizabil ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor
Cârlige interschimbabile pentru mai multe adâncimi de strângere, disponibile ca accesorii
Ajustare și reajustare rapidă și necomplicată prin cârlige de extragere cu eliberare rapidă
Retrofit cu arbore hidraulic (a se vedea tabelul).

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 30 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 18 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
  • Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
  • Gradație disponibilă: x
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 160 mm
  • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 220 mm
  • Dimensiunea filetului axului: G 1/2 x 210
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
  • Șuruburi incluse: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
  • Brațe reversibile disponibile: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu