• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Burghiu special din carbură DIN 6535 HA, neacoperită, ⌀ DC ±0,003: 9,97mm

Cod articol: 121201 9,97

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC ±0,003 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537 L
  • Execuţie: 5×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: ±0,003
  • Număr de dinţi Z: 1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9,97 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537 L
Execuţie 5×D
Toleranţă ⌀ nominal ±0,003
Număr de dinţi Z 1
Unghiul la vârf 120 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 46,1 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 61 mm
Lungimea totală L 103 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în PEEK 0,25 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 121201 9,97
EAN / GTIN 4045197716019
Număr producător 121201 9,97
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PMMA Acryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu de precizie cu elice pentru materiale plastice. Autocentrarea datorată geometriei cu 1 tăiş are ca efect o precizie extrem de ridicată a găurii. Canale şlefuite pentru evacuarea optimă a aşchiilor. Este posibilă respectarea benzii de toleranţă IT7 de la ⌀ de intrare până la ⌀ de ieşire datorită geometriei speciale la vârf.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB: cu Cod 121201 + 129100HB.
Comandaţi forma HE: cu Cod 121201 + 129100HE.