Șurubelniță cu bilă cu mâner în cruce

Cod articol: 1208.5 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 1208.5 150
EAN / GTIN 7610733256594
Număr producător PB 1208.5-150
L-Număr L60060 2697

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu mâner încrucișat, cu cap cu bilă și acționare laterală
  • pentru șuruburi cu hexagon interior
  • Cap cu bilă de formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
  • Mâner încrucișat cu acționare laterală, pentru aplicarea cuplurilor mari
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • .

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 5 mm
  • Lungime lamă acționare laterală: 18 mm
  • Lungime lamă transmisie transversală: 150 mm
  • Lungimea lamei: 125 mm
  • Mâner în cruce pe toată lungimea: 187 mm
  • Mâner transversal cu lățime completă: 92 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 10 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 6 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm