Șurubelniță hexagonală cu mâner în cruce pentru șuruburi cu cap hexagonal

Cod articol: 1206.5 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 1206.5 80
EAN / GTIN 7610733287451
Număr producător PB 1206.5-80
L-Număr L60060 3111

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu mâner încrucișat
  • pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • punct precis, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • maner încrucișat ergonomic, menține încheietura mâinii dreaptă și o protejează
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 5 mm
  • Lungime lamă transmisie transversală: 80 mm
  • Lungimea lamei: 55 mm
  • Mâner în cruce pe toată lungimea: 117 mm
  • Mâner transversal cu lățime completă: 73 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 10 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 6 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm