Descriere:
Manometru standard „pressure line”, carcasă din tablă de oțel, racord central în spate, G 1/4, clasa de calitate 1, 6, domeniu de măsurare -1/0 bar / -14, 5 psi, Ø 63. Seria economică de manometre standard în diametre obișnuite și domenii de măsurare cele mai solicitate. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.
Caracteristică:
- Carcasă: Tablă de oţel
- Filet: G 1/4 AG
- element de măsurare: aliaj de cupru
- Execuție: Manometru cu tub elastic
- Clasa de calitate: 1,6
- mecanism de indicare: aliaj de cupru
- Diametru: 63 mm
- Vizieră: Plastic
- Poziție de conectare: în spate, centrat
- Domeniu de măsurare max. bar: 0 bar
- Domeniu de măsurare min. bar: -1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,05 bar
- Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: Vid