Furtun antistatic (PU), negru, diametru furtun 8x5, rolă de 25 m

Cod articol: 113877
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113877
EAN / GTIN 4047322031929
Număr producător 113877
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun antistatic (PU), negru, temperatură: -40 °C până la 70 °C, diametru interior furtun 8x5, PN la 26 °C/65 °C max. 6, 89/3, 45 bar, rolă de 25 cu furtun din poliuretan pe bază de eter. Furtunul este conductiv electric (conductiv electric). Domeniu de aplicare: Instalații electrice, aparate medicale, robotică, camere sterile în industria semiconductorilor, mașini de ambalat, mașini de vopsit cu pulbere

Caracteristică:

  • Lungimea rolei: 25 m
  • Rază de îndoire min.: 19 mm
  • Ø furtun exterior: 8 mm
  • Diametru interior furtun: 5 mm
  • rezistența suprafeței: 9,9x109 Ohm-cm
  • Presiune de lucru la 25 °C: 6,89 bar
  • Presiune de lucru la 65 °C: 3,45 bar
  • Interval de temperatură max.: 70 °C
  • Interval de temperatură min.: -40 °C
  • Derivarea sarcinilor: conform EIS Std. 541
  • Forță de așchiere rezistență de trecere: 9,9x109 Ohm-cm