Racord filetat 330, IG/IG, Rp/Rp 3, fontă neagră zincată la cald

Cod articol: 113169
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113169
EAN / GTIN 4047322395458
Număr producător 113169
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat 330, etanșare plană, IG/IG, Rp/Rp 3, garnitură NBR, temperatură de funcționare -20 °C până la 200 °C, fontă neagră, zincată la cald. Temperatura maximă și presiunea maximă de funcționare nu trebuie să apară simultan! Conform DIN EN 10242 (anterior 2950). Seria clasică și cea mai răspândită de racorduri cu filet în construcția conductelor. Fitingurile noastre din fontă temperată se caracterizează printr-o rezistență mecanică ridicată și o calitate a suprafeței conform DIN 2444. Sunt complet acoperite cu un strat de zinc pur, fiind astfel adecvate pentru apa potabilă și protejate împotriva ruginii. Aceste fitinguri din fontă aluminoasă sunt utilizate în construcția de mașini, conducte exterioare, conducte de apă rece și conducte de încălzire.

Caracteristică:

  • Filet: Rp/Rp 3
  • Material: fontă neagră B350-10 Design simbol A
  • Suprafaţă: Galvanizat la cald
  • standard de filet: ISO 7-1
  • Interval de temperatură max.: 200 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C