Inel de tăiere, diametru exterior țeavă 10 mm, oțel inoxidabil 1.4571, 630 bar

Cod articol: 112470
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112470
EAN / GTIN 4047322127868
Număr producător 112470
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Inel de tăiere, diametru exterior țeavă 10 mm, PN max. 630 bar, oțel inoxidabil 1.4571. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 10,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4571
  • Diametru exterior țeavă: 10 mm