Reducere, Ø exterior țeavă manșon 12/8 mm, oțel zincat

Cod articol: 112221
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112221
EAN / GTIN 4047322274111
Număr producător 112221
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Reducere, Ø exterior țeavă manșon 12/8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 17, SW3 SW 22, oțel zincat. Reducere, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 30,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 22 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru manșon: 12/8 mm