Racord în T, diametru exterior țeavă 6 mm, oțel zincat

Cod articol: 112198
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112198
EAN / GTIN 4047322166669
Număr producător 112198
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în T, diametru exterior țeavă 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 12, oțel zincat. Racord în T, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 6 mm