Racord în T pentru furtun LW 4 mm, POM

Cod articol: 111019
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 111019
EAN / GTIN 4047322074971
Număr producător 111019
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord T pentru furtun LW 4 mm, presiune de lucru max. 10 bar, interval de temperatură -40 până la 80 °C, POM. Piese de racordare pentru furtunuri cu rezistență ridicată, tenacitate, greutate redusă, rezistență la abraziune și rezistență mare la impact.

Caracteristică:

  • L1: 35,0 mm
  • L2: 19,5 mm
  • Material: Copolimer acetal (POM)
  • pentru furtun: LW 4 mm
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -40 °C