Descriere:
Cutie de cuplare rapidă Kamlok, racord pentru furtun, tip C, ES 1.4401, LW 32, pentru conector Ø 45 mm, PN max. 16 bar, temperatură -20 °C până la 95 °C. Sistem de cuplare universal robust, de înaltă calitate, pentru bandă de fixare cu clemă, pentru conectarea rapidă și ușoară a două furtunuri sau a unui furtun la o mașină. O parte pentru tată și una pentru mamă sunt conectate între ele prin rabatarea brațelor de levier. Furtunul nu trebuie răsucit! Cuplajul Kamlok din oțel inoxidabil este conceput pentru utilizarea în medii agresive din industria chimică și petrochimică, industria siderurgică, construcții navale, agricultură etc. Toate racordurile rapide Kamlok și racordurile de închidere Kamlok sunt livrate cu garnitură NBR.
Caracteristică:
- A: 79,7 mm
- C: 104,0 mm
- material de etanșare: NBR, rezistent la ulei și benzină
- pentru Ø conector: 45 mm
- Presiune de funcționare max.: 16 bar
- pentru diametru interior al furtunului: 32
- Interval de temperatură max.: 95 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C