Descriere:
Cuplaj rapid NW 10, debit mare, oțel / alamă nichelată, R 1/2 AG, presiune 0-35 bar, temp. mediu/mediu ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj cu închidere rapidă cu o singură mână, cu blocare pe o parte, cu debit ridicat (de aproximativ 3,5 ori mai mare decât în cazul cuplajului standard obișnuit NW 7,2) și forțe de cuplare reduse la minimum. Pentru toate aplicațiile cu necesar de aer peste medie! Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Acest cuplaj rapid nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, ateliere, industria auto, tehnică alimentară, tehnică aeronautică.
Caracteristică:
- NW: 10
- SW: 24 mm
- Arc: oţel inoxidabil
- Bilă: oţel inoxidabil
- Lungime: 74,7 mm
- Supapă: alamă
- Racord: R 1/2 AG
- Debit: 3600 l/min (aer)
- Inel de siguranță: oţel inoxidabil
- Scaun de supapă: alamă
- Piesă filetată: Alamă nichelată
- corp de supapă: Oțel, tratat QPQ
- material de etanșare: NBR
- Presiune de funcționare max.: 35 bar
- Presiune de funcționare min.: 0 bar
- manșon de deblocare: Alamă nichelată
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Temperatura maximă a mediului: 100 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C