Cuplaj cu închidere rapidă NW 7, 2, oțel inoxidabil 1.4305, manșon LW 8

Cod articol: 107341
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107341
EAN / GTIN 4047322402668
Număr producător 107341
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj rapid NW 7, 2, oțel inoxidabil 1.4305, manșon LW 8, presiune de lucru max. 35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 200 °C. Cuplajul standard clasic în execuție cu blocare unilaterală din oțel inoxidabil. Manșonul de blocare închis împiedică murdărirea părților interne. Recomandăm utilizarea niplurilor și a manșoanelor din oțel inoxidabil! Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Acest cuplaj rapid nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și control, industria prelucrătoare, industria chimică/farmaceutică, ateliere, industria auto, offshore.

Caracteristică:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Arc: Oțel inoxidabil 1,4310
  • Manşon: Oțel inoxidabil 1,4305
  • Lungime: 59,0 mm
  • Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4305
  • Racord: LW 8
  • Debit: 1000 l/min (aer)
  • Inel de siguranță: Oțel inoxidabil 1,4310
  • corp de supapă: Oțel inoxidabil 1,4305
  • material de etanșare: FKM
  • Presiune de funcționare max.: 35 bar
  • Știfturi de blocare: Oțel inoxidabil 1,4401
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 200 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 200 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C