Cuplaj rapid NW 2, 7, alamă nichelată, manșon LW 4

Cod articol: 107092
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107092
EAN / GTIN 4047322058018
Număr producător 107092
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj rapid NW 2, 7, alamă nichelată, manșon LW 4, presiune de serviciu 0 - 35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj rapid cu închidere pe o parte, cu o singură mână, cu dimensiuni extrem reduse și trecere mare la o cădere de presiune redusă. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și control, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto.

Caracteristică:

  • NW: 2,7
  • Arc: oţel inoxidabil
  • Manşon: Alamă nichelată
  • Bilă: oţel inoxidabil
  • Lungime: 35,0 mm
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Racord: LW 4
  • Debit: 165 l/min (aer)
  • Inel de siguranță: oţel inoxidabil
  • corp de supapă: Alamă nichelată
  • Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
  • material de etanșare: NBR
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C