Micrometru exterior cu ceas comparator, 0-25 mm, comparatorul nu este inclus în livrare

Cod articol: 107-201
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
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 107-201
EAN / GTIN 4946368440583
Număr producător 107-201
L-Număr L40010 4271
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest micrometru cu ceas comparator vă permite să măsurați rapid piesele produse în serie. Acesta oferă următoarele avantaje: conceput pentru a monta un ceas comparator sau un indicator digital pentru evaluarea directă GO/NG a pieselor produse în serie. Puteți efectua măsurători rapide datorită nicovalei mobile retractabile, cursă de retragere a nicovalei de 3 mm.

Caracteristică:

Domeniul de măsurare: 0 - 25
Gradație: 0,01 mm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, Ø 18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

Produse potrivite