Descriere:
Cilindru standard, ISO 15552, cu dublă acțiune, magnet, piston Ø 32, cursă 160, G 1/8, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Datorită construcției robuste și raportului bun preț-calitate, aceste cilindri sunt preferați pentru o multitudine de aplicații. În versiunea standard, acest cilindru este proiectat cu dublă acțiune și echipat cu piston magnetic și amortizare reglabilă. Comutatoarele magnetice pot fi fixate în două canale în T pe aceeași parte a racordului pneumatic. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.
Caracteristică:
- Cursă: 160 mm
- Standard: în conformitate cu ISO 15552
- Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T integrate, anodizată
- Structură: Capace de închidere / Țeavă profilată cu șuruburi autofiletante
- Piston: POM
- magnet: cu magnet
- Amortizare: cu amortizare reglabilă
- Funcţie: cu dublă acțiune
- Ø piston: 32 mm
- Racord: G1/8
- tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
- material de etanșare: NBR
- Diametru tijă piston: 12 mm
- Tije de piston AG: M10x1,25
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Presiune minimă de răspuns: 0,4 bar
- Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
- Filet piston: M10x1,25
- Interval de temperatură max.: 80 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C