Micrometru exterior, nicovală reglabilă, 500-600 mm

Cod articol: 105-103
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 105-103
EAN / GTIN 4946368007519
Număr producător 105-103
L-Număr L40010 8767
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrul exterior cu nicovală de măsurare reglabilă vă oferă următoarele avantaje: construcție stabilă și robustă, dar ușoară, pentru domenii mari de măsurare. Cursa axului de 50 mm oferă o plajă de lucru extinsă. Nicovala reglabilă extinde domeniul de măsurare Standardele de reglare furnizate acoperă întregul domeniu de măsurare.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 500 - 600
Gradație: 0,01 mm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, Ø 21 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etaloane de reglare, nicovale, opritor reglabil (pentru versiunile cu domeniu de măsurare de peste 1.000 mm)

Produse potrivite