Comparator cu cadran, capătul plat, versiunea ANSI/AGD, 5 mm, 0,01 mm

Cod articol: 1044AB-01
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
Cod articol 1044AB-01
EAN / GTIN 4946368841748
Număr producător 1044AB-01
L-Număr L40010 13849
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Comparator rotativ, spate plat, versiunea ANSI/AGD
manometre cu Comparator AGD/ANSI cu arbore de 9,52 mm (3/8″)

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 1044SB-01
  • Digital/analogic: Analogic
  • Tijă de fixare: 9.52 mm / 0.375″
  • Mărime / Dimensiune: 0,1 X 0,06 X 0,055 M
  • H MPE
    (marja de inversare): 3
  • Domeniu de măsurare: 5
  • Interval de măsurare/rev: 1 mm
  • Vârf de măsurare: Cu vârf din carbură, filet: 4-48UNF
  • Forţă de măsurare: 0,4-1,4
  • Forţă de măsurare: 0,4-1,4
  • Model cu disc la scară: ±0-100
  • MPE > 2 1/2-10 rotații: ±13 µm
  • MPE peste 1 1/2 rotații: ±10 µm
  • MPE pe o revoluție: ±10 µm
  • R MPE
    (repetabilitate): ±3
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Tip: Standard ANSI/AGD
  • Inch/Metric: Metric

Produse potrivite