Cheie inelară cu clichet, cu manivelă 7/16″X1/2″

Cod articol: 103KA 7/16x1/2
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 103KA 7/16x1/2
EAN / GTIN 4991644200726
Număr producător 103KA 7/16x1/2
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 145 mm
  • D2: 25 mm
  • D1: 24 mm
  • Prindere ieşire: 7/16″x1/2″
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden