• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Robinet cu bilă blocabil fără aerisire. Alamă nichelată Rp 3/8

Cod articol: 103142
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
Cod articol 103142
EAN / GTIN 4047322246811

Descriere

Descriere:

Schlagmaulschlüssel DIN 133 SW32
Robinet cu bilă, blocabil, fără orificiu de aerisire, alamă nichelată, temperatură maximă de funcționare 170 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 65 bar. Robinet cu bilă 2/2 căi din alamă nichelată. Robinetul cu bilă poate fi blocat manual. Trecere completă, execuție grea.

Caracteristică:

  • A: 82,0 mm
  • B: 39,5 mm
  • L: 51,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 65 bar
  • Filet: Rp 3/8
  • Material: Alamă nichelată
  • Pârghie manuală: Oțel - acoperit cu PVC
  • standard de filet: DIN EN 10226
  • Garnitură sferică: PTFE
  • Material filetat: Alamă nichelată
  • Etanșare ax: PTFE
  • Temperatură de funcționare max.: 170 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -40 °C
  • Diametru gaură lacăt: aprox. 7,4 mm