Descriere:
Electrovalve cu 2/2 căi, alamă, NC, cu comandă directă, 230 - 240 V, 50 - 60 Hz, 16 VA, temperatura mediului -10 °C până la 140 °C, FKM, G 1/4, PN 0 - 14 bar. Seria economică în variantele - cu comandă directă - cu comandă forțată - cu comandă precomandată Pentru toate aplicațiile cu aer comprimat, gaze neutre și fluide neutre cu vâscozitate redusă.
Caracteristică:
- A: 54,0 mm
- B: 40,0 mm
- DN: 2,5
- Forma: 2
- Carcasă: alamă
- Filet: G1/4
- Funcţie: închis fără curent (NC)
- Tip de protecţie: IP 65 (la utilizarea prizei aparatului)
- Piese interioare: oțel inoxidabil
- Scaun de supapă: alamă
- material de etanșare: FKM
- Presiune de funcționare max.: 14 bar
- Presiune de funcționare min.: 0 bar
- Conexiune electrică: pentru priză PG 9/PG 11, conform ISO 4400
- Temperatura maximă a mediului: 140 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C