Descriere:
Manometru standard, carcasă din tablă de oțel, scală simplă în bar, racord central în spate, G 1/8, clasa de calitate 1, 6, domeniul de măsurare 0 - 2, 5 bar, Ø 40. Manometru cu tub elastic în execuție standard. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.
Caracteristică:
- Carcasă: Tablă de oţel
- Filet: G 1/8 AG
- Tip WIKA: 111,12
- element de măsurare: aliaj de cupru
- Clasa de calitate: 1,6
- mecanism de indicare: aliaj de cupru
- Diametru: 40 mm
- Vizieră: Plastic
- Poziție de conectare: în spate, centrat
- Domeniu de măsurare max. bar: 2,5 bar
- Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,1 bar
- Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune