Vestă INDUSTRY Knoxville, Unisex, Negru, Mărime S

Cod articol: 10154-154-09 S
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
Cod articol 10154-154-09 S
EAN / GTIN 5707209838421
Număr producător 10154-154-09 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Căptușeală matlasată
  • Protecție suplimentară la frig prin spatele extins
  • Manșetele elastice se închid bine și mențin căldura pe corp
  • Fermoar în căptușeala din spate pentru imprimare / broderie
  • vizibilitate îmbunătățită în mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Căptușeală matlasată
  • Spatele este extins
  • Închidere cu fermoar, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presă ascunse
  • Buzunar cu fermoar sub banda de protecție împotriva intemperiei
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Inel D.
  • Buzunare frontale
  • Manșete elastice
  • Căptușeală din fermoar la spate pentru logo/broderie
  • Betelie cu buton de reglare
  • Cusături contrastante
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 260 g / m²
  • Structura pânzei.
  • Circumferinta pieptului: 92 cm / 36 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală