Regulator de presiune DRV 200, execuție standard, G 1 1/2, 1, 5 - 8 bar

Cod articol: 101432
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101432
EAN / GTIN 4047322033749
Număr producător 101432
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune DRV 200, execuție standard, fără posibilitate de inversare, inclusiv manometru, G 1 1/2, interval de reglare 1, 5 - 8 bar, PE max. 25 bar. Regulator de presiune cu membrană fără aerisire secundară, cu supapă cu un singur punct de închidere, fără descărcare. Precizie ridicată de reglare și răspuns bun datorită frecării reduse a pieselor mobile puține. Special conceput pentru aer comprimat, azot, alte gaze neutre, neinflamabile; pentru lichide, poate fi utilizat numai pentru debite mici.

Caracteristică:

  • A: 108,0 mm
  • B: 323,0 mm
  • C: 262,0 mm
  • D: 61,0 mm
  • DN: 40
  • Carcasă: Alamă roșie 2.1096.01
  • Filet: G 1 1/2
  • capac cu arc: Fontă cenuşie
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 8 bar
  • Domeniu de reglare min.: 1,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Valoarea kvs a debitului: 4,5 m³/h
  • Interval de temperatură max.: 100 °C
  • Interval de temperatură min.: -15 °C
  • Raport de reducere max.: 10:1